Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung Pg29 7345


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Standard, 45o abgewinkelt 7345 Verschraubung, 7345
ABB Standard, 45o abgewinkelt 7345 Verschraubung, 7345
Artikel-Nr.:
     3517B-85081871
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAD012330R0012
EAN/GTIN:
     5414363100164
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
abb schlauchverschraubung

Verschraubung Pg29 7345

45° - abgewinkelte Metall-Verschraubung, für fluessigkeitsdichte Metall-Schutzschlaeuche, aus galvanisiertem Stahlguss mit verchromter Oberflaeche, Innenhuelse aus Polyamid, Nenngroeße 1 Zoll bzw 32 mm, Gewindeanschluss PG 29, Schutzklasse IP 67
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
670
Ausführung:
45°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Weitere Suchbegriffe: t verbindungsstück
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 28,1507*
€ 31,5207*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 29,8998*
€ 33,4898*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 28,10*
€ 36,11*
1
€ 3,90*
ab € 29,00*
€ 37,22*
5
€ 5,95*
ab € 34,58738*
€ 41,34738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.