Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung ST Ø50mm NPT IP67 38,2mm(1 12) ST-Guss 1_12Zoll Gew ger 5336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I187B84
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAD012160R0003
EAN/GTIN:
     5414363075677
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
Schlauchverschraubung ST Ø50mm NPT IP67 38,2mm(1 12) ST-Guss 1_12Zoll Gew ger 5336
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamthöhe:
69 mm mm
Gesamtlänge:
68 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
NPT
Gewindeart:
NPT
Gewindelänge:
21 mm mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
38.5 mm
Nenndurchmesser:
50 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67 - 67
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl-Druckguss
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
ja
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 1 1/2", t verbindungsstück, abb schlauchverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 21,82389*
€ 25,92389*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 22,1483*
€ 26,2483*
10
Frei Haus
ab € 22,074*
€ 26,334*
10
Frei Haus
ab € 22,325*
€ 26,585*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 27,43069*
€ 35,36069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,36069*
€ 42,07922
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05069*
€ 40,52032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43069*
€ 38,59252
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98069*
€ 36,86702
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,43069*
€ 32,64252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 70,72138* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.