Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 1400A fl 1675x60x10mm LVS04526


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-I204G17
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LVS04526
EAN/GTIN:
     3606481870452
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
schneider phasenschiene
sammelschienen
Sammelschiene 1400A fl 1675x60x10mm LVS04526
Weitere Informationen:
Ausführung:
flach
Bemessungsstrom In:
1400 A
Breite:
60 mm mm
Höhe:
10 mm mm
Länge:
1675 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 290,38*
€ 340,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,19*
€ 341,52*
Frei Haus
ab € 294,76*
€ 344,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 301,96*
€ 350,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 305,30*
€ 357,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,39*
€ 425,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,90*
€ 422,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,22*
€ 410,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,34*
€ 399,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,30*
€ 363,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.