| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51573551 Herst.-Nr.: LVS04526 EAN/GTIN: 3606481870452 |
|
|
| | |
| PrismaSeT-P, Linergy BS Kupfersammelschienen LVS04526 PrismaSeT P. Linergy BS vertikale Kupfersammelschiene mit einer Schienengröße von 60 x 10 mm, mit Bohrungen Durchmesser 10 mm in 25 mm Abständen, einer zulässigen Stromstärke von 1400 A mit einer Schutzart = IP31. oder einer zulässigen Stromstärke von 1250 A mit einer Schutzart > IP31, oder einer zulässigen Stromstärke von 2300 A mit einer Schutzart = IP31 bei Verwendung von zwei Schienen pro Phase. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 1400 A | Ausführung: | flach | Länge: | 1675 mm | Breite: | 60 mm | Höhe: | 10 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 293,26* | € 343,51* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,37* | € 344,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 294,38* | € 346,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 300,00* | € 353,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 306,29* | € 359,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|