Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrismaSeT-P, Linergy BS Kupfersammelschienen LVS04526


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-51573551
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVS04526
EAN/GTIN:
     3606481870452
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
schneider phasenschiene
sammelschienen

PrismaSeT-P, Linergy BS Kupfersammelschienen LVS04526

PrismaSeT P. Linergy BS vertikale Kupfersammelschiene mit einer Schienengröße von 60 x 10 mm, mit Bohrungen Durchmesser 10 mm in 25 mm Abständen, einer zulässigen Stromstärke von 1400 A mit einer Schutzart = IP31. oder einer zulässigen Stromstärke von 1250 A mit einer Schutzart >
IP31, oder einer zulässigen Stromstärke von 2300 A mit einer Schutzart = IP31 bei Verwendung von zwei Schienen pro Phase.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
1400 A
Ausführung:
flach
Länge:
1675 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
10 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 290,38*
€ 340,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,19*
€ 341,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 294,76*
€ 344,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 301,96*
€ 350,98*
€ 5,95*
ab € 305,30*
€ 357,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,31*
€ 409,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,27*
€ 407,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,80*
€ 396,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,47*
€ 384,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,76*
€ 350,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.