Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschranklüftung IP00 230VAC 108m3h 14W SK7980.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7980.100 Computergehäuse Ventilator Schwarz
Rittal DK 7980.100 Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-I205A27
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7980100
EAN/GTIN:
     4028177187313
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Schaltschranklüftung IP00 230VAC 108m3h 14W SK7980.100
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Bemessungsleistung:
14 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
119 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
119 mm
RAL-Nummer:
206
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart:
AC
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom, freiblasend:
108 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, Schaltschrank, rittal gehäuselüfter 230v, 19 zoll belüftungseinheit, rittal 19" lüftereinschub, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, Filterlüfter, Lüfter, Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Zubehör, Schranklüfter, Schrank-Lüfter, Umlüfter, Ventilator, Zubehör Schaltschrank
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 40,33*
€ 50,43*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,72*
€ 53,16*
€ 4,00*
ab € 42,84*
€ 53,89*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 44,42*
€ 55,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,60*
€ 55,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7980000
ab € 33,88*
Ähnlich
Rittal
7980148
ab € 48,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.