Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7980100 19 Zoll 1 x Netzwerkschrank-Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R49611
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7980100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Leistung:
14 W
Tiefe:
25 mm
Höhe:
119 mm
Breite:
119 mm
Kabellänge:
0.61 m
Geräuschpegel:
34 dB
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Spannung (max.):
230 V/AC
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Lüfter
Anzahl Lüfter:
1 x
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 40,50*
€ 50,89*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,04*
€ 53,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,88*
€ 53,78*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 44,56*
€ 54,99*
€ 5,95*
ab € 44,63*
€ 55,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7980000
ab € 33,86*
Ähnlich
Rittal
7980148
ab € 48,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.