Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschranklüftung IP00 230VAC 480m3h f.(19Zoll) 83W SK3342.230


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SK 3342.230 Kühlgebläse
Rittal SK 3342.230 Kühlgebläse
Artikel-Nr.:
     262-I205A84
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3342230
EAN/GTIN:
     4028177041523
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Axial Gebläse
Axialgebläse
Schaltschranklüftung IP00 230VAC 480m3h f.(19Zoll) 83W SK3342.230
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Bemessungsleistung:
83 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
482.6 mm
Farbe:
grau
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
ja
Höhe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart:
AC
Tiefe:
200 mm
Volumenstrom, freiblasend:
480 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, PCB Sicherung, Rack Zubehör, rittal 19" lüftereinschub, axiale sicherung, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, Filterlüfter, Lüfter, Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Zubehör, Schranklüfter, Schrank-Lüfter, Umlüfter, Ventilator, Zubehör Schaltschrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,92*
€ 246,56*
Frei Haus
ab € 220,84*
€ 254,24*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,04*
€ 254,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 226,58*
€ 257,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 225,73*
€ 258,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,33*
€ 306,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,02*
€ 303,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,13*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 116,85*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.