Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte Universal S 3,7W 4000K 1LED WandanbauDeckenanbau 24m 671983.002.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I223G24
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     671983.002.2
EAN/GTIN:
     4051859397144
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED-Sicherheitsleuchte Universal S 3,7W 4000K 1LED WandanbauDeckenanbau 24m 671983.002.2
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckanschluss
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
0 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25 - 25 °C
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
45 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Einspeisung:
zentral (Zentralbatterie)
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Erkennungsweite:
24 m
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Fassung:
ohne
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
ja
Geeignet für Dauerschaltung:
ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
195 mm
Lampenleistung:
3.7 - 3.7 W W
Leistungsfaktor:
0.56
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
247 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
15
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
24
Max. Systemleistung:
3.7 W
Mit Piktogramm:
ja
Montageart:
Wandanbau/Deckenanbau
Nennbetriebsdauer:
0 - 0 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
3
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP30
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Überwachungseinrichtung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Fluchtwegleuchte, Notausgangsleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, rzb notleuchte led wand, fluchtwegleuchten rzb, fluchtwegleuchte led, Displayleuchte, Einzelbatterie-Leuchte, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Informationsleuchte, Modulleuchte, Not-/Hinweisleuchte, Profilleuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,20*
€ 116,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 95,68*
€ 116,42*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,61*
€ 117,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,83*
€ 118,55*
Frei Haus
ab € 99,64*
€ 120,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
981883.002.1
ab € 39,57*
Zubehör
RZB Leuchten
981779.002.1
ab € 24,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.