| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I228J95 Herst.-Nr.: XTNR663BN EAN/GTIN: 4015153605206 |
| |
|
| | |
| D0-Sicherungssockel 3p D02 REG 63A 400V Porzellan m.Abdeck XTNR663BN Weitere Informationen: | | Ausführung mit Abdeckung: | ja | Baugröße: | D02 | Bemessungsspannung: | 400 V V | Bemessungsstrom: | 63 A A | Montageart: | DIN-Schiene | Polzahl: | 3 | Werkstoff: | Porzellan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 99,56* | € 122,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,27* | € 122,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,01* | € 124,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,59* | € 126,87* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 126,80* | € 154,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|