| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I301A37 Herst.-Nr.: GHQ6310062R0111 EAN/GTIN: 4016779514811 |
| |
|
| | |
| USV-Batterie Zubehör AM/S12.1 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs: | Batterie | Breite: | 144 mm | Kapazität: | 1000 Ah | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Bleigel Akku, Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, bleigel akku 12v, bleigel akku, abb werkzeugakku |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 90,35* | € 102,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 92,74* | € 105,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 92,66* | € 105,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,97* | € 108,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 100,03* | € 112,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|