| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I322A89 Herst.-Nr.: 417730 EAN/GTIN: 4010337092544 |
| |
|
| | |
| Steckdosenkombination AP WG AP Wechs gr IP44 417730 Weitere Informationen: | | Anzahl der Steckdosen: | 1 | Ausführung der Steckdose: | Schutzkontakt Typ F | Ausführung des Schalters: | Wechselschalter | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Farbe: | grau | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Montageart: | Aufputz | Montagerichtung: | horizontal | Nennspannung: | 250 V V | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Ausschalter, Wechselschalter, schutz-steckdose ip44, schuko-steckdose, wechselschalter gira, Aufputz-Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Drehschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination mit Wippschalter, Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Schlüsselschalter/SCHUKO-Steckdose, Kombination senkrecht, Kombination waagerecht, Kombination Wippenschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination Wippschalter mit roter Linse/SCHUKO-Steckdose, Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination-Doppel-Steckdose/Wechselschalter, Schalter-/Steckdosenkombination, Steckdose mit Schalter, Steckdosen-/Schalterkombination, Unterputz-Kombination Schalter/Steckdose, Werkstattkombination |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 17,15* | € 23,93* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,55* | € 24,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 17,87* | € 24,90* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,16* | € 25,24* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,58* | € 27,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|