Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher elt 2k 5l A Niederdr 220-240V 2kW SNU5PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-I322I93
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     204972
EAN/GTIN:
     4017212049723
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher elt 2k 5l A Niederdr 220-240V 2kW SNU5PLUS
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschlussspannung:
220 - 240 V
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
9 min
Ausführungsform:
Untertisch
Breite:
263 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Frequenz:
50/60 Hz
Höhe:
421 mm
Material Mantel:
Kunststoff
Max. Arbeitsdruck:
0 bar
Mit Temperaturbegrenzung:
ja
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Nenndurchmesser Zapfanschluss:
3/8 Zoll (10)
Nennleistung:
2 kW
Niederdruckausführung:
ja
Platzierung vertikal:
ja
Schutzart (IP):
IP24
Tiefe:
230 mm
Volumen des Behälters:
5 l
Wandaufstellung:
ja
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Zapfprofil:
XXS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 125,89*
€ 154,85*
2 Tage
57
€ 4,98*
ab € 126,38*
€ 156,41*
Frei Haus
ab € 128,94*
€ 158,84*
15 Tage
339
Frei Haus
ab € 136,10*
€ 168,46*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 140,59*
€ 174,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
205622
ab € 108,54*
Zubehör
Stiebel Eltron
205616
ab € 84,55*
Zubehör
Stiebel Eltron
238821
ab € 386,17*
Zubehör
Stiebel Eltron
238822
ab € 389,49*
Zubehör
Stiebel Eltron
205614
ab € 86,22*
Zubehör
Stiebel Eltron
205615
ab € 87,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.