Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsender IP20 REMOTECONTROLIR6+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infrarot-Fernbedienung REMOTECONTROLIR6+
Infrarot-Fernbedienung REMOTECONTROLIR6+
Artikel-Nr.:
     262-I326D38
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     28004415
EAN/GTIN:
     9006210804231
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Handsender IP20 REMOTECONTROLIR6+
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handsender | Kontrolleinheit
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
0 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: funk handsender, Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,40*
€ 31,46*
€ 5,00*
ab € 22,54*
€ 31,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,93*
€ 33,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,67*
€ 35,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.