Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Fernbedienung REMOTECONTROLIR6+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infrarot-Fernbedienung REMOTECONTROLIR6+
Infrarot-Fernbedienung REMOTECONTROLIR6+
Artikel-Nr.:
     3517A-56964100
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28004415
EAN/GTIN:
     9006210804231
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Infrarot-Fernbedienung REMOTECONTROLIR6+

Optionale Infrarot-Fernbedienung, Ein- und Ausschalten (On/Off-Taste für Gruppe 1 und 2), Dimmen (Up/Down-Taste für Gruppe 1 und 2), Tunable White (wärmer oder kälter) und Sensor-Kopplung, Aktivieren der automatischen Lichtregelung (Automatic-Taste), Sollwerteinstellung der Lichtregelung (Set-Taste), IR Reichweite typisch 5 m
Weitere Informationen:
Mit Display:
nein
Lernfähig:
ja
Höhe:
7,2 mm
Breite:
40,5 mm
Tiefe:
86,5 mm
Bidirektional:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: funk handsender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,52*
€ 31,52*
€ 5,00*
ab € 22,59*
€ 31,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,82*
€ 33,29*
€ 5,95*
ab € 25,47*
€ 35,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.