Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernsteuerung REMOTECONTROL IR6+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infrarot-Fernbedienung REMOTECONTROLIR6+
Infrarot-Fernbedienung REMOTECONTROLIR6+
Artikel-Nr.:
     3517I-16964312
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     28004415
EAN/GTIN:
     9006210804231
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Fernsteuerung REMOTECONTROL IR6+

Fernsteuerung IR6+, Gewicht: 0,019 kg
Weitere Informationen:
Vorprogrammiert:
ja
Drahtlos:
ja
Signalübertragung:
Infrarot
Höhe:
7,2 mm
Breite:
40,5 mm
Tiefe:
86,5 mm
Unidirektional:
ja
Weitere Suchbegriffe: funk handsender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,51*
€ 31,50*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 22,56*
€ 31,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,80*
€ 33,04*
€ 5,95*
ab € 25,60*
€ 35,46*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.