Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 13,5-90W Optotronic 1000mA 240V Dimmung DALI IP20 Metallgeh dyn OTIDALI90/220-240/1A0LT2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I352A96
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052899494268
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 13,5-90W Optotronic 1000mA 240V Dimmung DALI IP20 Metallgeh dyn OTIDALI90/220-240/1A0LT2L
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
13.5 - 90 W
Ausgangsspannung:
240 - 240 V
Breite:
30 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung programmierbar:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
21 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
280 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 45,60*
€ 51,44*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 51,87*
€ 51,87*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 42,11*
€ 57,90*
8 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 52,96*
€ 58,47*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 53,59*
€ 68,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.