Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 3p IP55 Canalis KS 160A KSB160SF4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Abgangskasten,160A, 3L+N+PE, für Sicherungen NH0
KS Abgangskasten,160A, 3L+N+PE, für Sicherungen NH0
KS Abgangskasten,160A, 3L+N+PE, für Sicherungen NH0
Artikel-Nr.:
     262-I352J09
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KSB160SF4
EAN/GTIN:
     3606480005725
Suchbegriffe:
Abgangskasten
schneider electric abgangskasten
abgangskasten 160a
Abgangskasten 3p IP55 Canalis KS 160A KSB160SF4
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Leitungseinführung
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Breite:
207 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
332 mm
Länge:
482 mm
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 380,04*
€ 429,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 381,41*
€ 430,35*
Frei Haus
ab € 384,67*
€ 433,78*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 384,67*
€ 444,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 578,32*
€ 637,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,40*
€ 758,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,92*
€ 756,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,10*
€ 726,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,65*
€ 704,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,32*
€ 688,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.