Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 3p IP55 160A KSB160SFZFL21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KSA Zubehör, Flanschplatte für FL21 Zugentlastungen für KSB160SF, DC, DD
KSA Zubehör, Flanschplatte für FL21 Zugentlastungen für KSB160SF, DC, DD
KSA Zubehör, Flanschplatte für FL21 Zugentlastungen für KSB160SF, DC, DD
Artikel-Nr.:
     262-I352J10
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KSB160SFZFL21
EAN/GTIN:
     3606485072135
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Flanschplatte
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Abgangskasten 3p IP55 160A KSB160SFZFL21
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Leitungseinführung
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
160 A
Breite:
115 mm
Farbe:
weiß
Länge:
245 mm
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: abgangskasten schneider, flanschplatte, Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,63*
€ 37,69*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,80*
€ 37,81*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,20*
€ 39,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,94*
€ 40,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,47*
€ 55,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.