|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-I366B31 Herst.-Nr.: 00241517 EAN/GTIN: 4010105241518 |
| |
|
|  |  |
 | Wetterstation PHC Auswerteeinheit REG ws D940WS-AE Weitere Informationen:  |  | Andere Bussysteme: | PHC | Ausführung: | Windsensor | Farbe: | weiß | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Wetterstation: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: KNX-Windsensor, Wetter-Station, Wetterstation, eib windsensor, Akustiksensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, RTR, Sensor, Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Windfühler, Windsensor, Windwächter |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 148,55* | € 180,52* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 153,78* | € 185,65* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 163,14* | € 197,09* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 170,57* | € 204,90* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 170,60* | € 205,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|