Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Auswerteeinheit WIND 940WS-AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0079836
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00241517
EAN/GTIN:
     4010105241518
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
EIB-Windsensor
zum Anschluss von 1 Windsensor Artikel-Nr. D 940 WS, Reiheneinbaugerät, 36 mm breit (2 TE) Versorgung 24 V DC, Eigenverbrauch 10 mA in 8 Stufen einstellbare Schaltschwelle 3 bis 10 (entspricht etwa 3,6 m/s bis 24 m/s), Einschaltzeitverzögerung ca. 10 Sek. Ausschaltzeitverzögerung ca. 10 Min. nach Unterschreiten der nächstkleineren Windstärke potenzialfreier Relaisausgang, Wechsler Schaltleistung 230 V AC, 2 A bzw. max. 50 V DC, 0,5 A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 149,17*
€ 178,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,05*
€ 180,71*
Frei Haus
ab € 160,52*
€ 190,67*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,89*
€ 198,00*
Frei Haus
ab € 167,52*
€ 198,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.