| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85375325 Herst.-Nr.: 00241517 EAN/GTIN: 4010105241518 |
| | |
|
| | |
| Auswerteeinheit für Windsensor D 940 WS-AE Auswerteeinheit für Windsensor zum Anschluss von 1 Windsensor Artikel-Nr. 940 WS, Reiheneinbaugerät, 36 mm breit (2 TE),Versorgung 24 V DC, z.B. aus der PHC-Stromversorgung 940 SPV, Eigenverbrauch 10 mA, in 8 Stufen einstellbare Schaltschwelle 3-10 (entspricht etwa 3,6 m/s bis 24 m/s), Einschaltzeitverzögerung ca. 10 Sek., Ausschaltzeitverzögerung ca. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | PHC | Ausführung: | Windsensor | Montageart: | REG | Mit Busankopplung: | nein | Mit DCF77: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 148,45* | € 179,77* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 151,07* | € 181,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,17* | € 192,36* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 167,61* | € 199,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,61* | € 200,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|