Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multisensor IP65 DALI-2SENSORLS/PDHBLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I368G47
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052899630482
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Multisensor IP65 DALI-2SENSORLS/PDHBLI
Weitere Informationen:
Art der Steuerung:
DALI
Ausführung:
Multisensor
Breite:
0 mm
Durchmesser:
57 mm
Höhe:
0 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, bewegungsmelder ip65, automatik schalter, ledvance bewegungsmelder, Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 94,30*
€ 94,30*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 82,62*
€ 95,40*
1
€ 5,46*
ab € 87,12*
€ 110,77*
1
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 114,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 93,69*
€ 118,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4.770,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.