Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-2 Sensor DALI2SENSORLS/PDHBLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DALI-2 Sensor DALI2SENSORLS/PDHBLI
DALI-2 Sensor DALI2SENSORLS/PDHBLI
Maßzeichnung
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     3517A-51969146
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899630482
EAN/GTIN:
     4052899630482
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)

DALI-2 Sensor DALI2SENSORLS/PDHBLI

Sensoren für verdrahtete IOT Lichtmanagementsysteme mit DALI-2 Technologie. Produkteigenschaften: Licht- und Bewegungsmelder für Leuchteneinbau. Bewegungserfassung über passives IR-Element. Arbeitsbereich Lichtsensor: 5 2000 lx (gemessen am Sensor). Detektionshöhe bis zu 17 m. Funktionsanzeige mit LED. Vorgesehen für den Einbau in "
Standard-Aussparung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multisensor
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP65
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Breite:
37 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 94,30*
€ 94,30*
50
€ 5,95*
ab € 82,62*
€ 95,40*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 87,12*
€ 110,77*
1
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 114,86*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 93,69*
€ 118,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.