Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-2 SENSOR LS/PD HB LI UNV1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4002-4052899630482
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899630482
EAN/GTIN:
     4052899630482
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Sensoren für verdrahtete IOT Lichtmanagementsysteme mit DALI-2 Technologie. Produkteigenschaften:
  • Licht- und Bewegungsmelder für Leuchteneinbau
  • Bewegungserfassung über passives IR-Element
  • Arbeitsbereich Lichtsensor: 5…2000 lx (gemessen am Sensor)
  • Detektionshöhe bis zu 17 m
  • Funktionsanzeige mit LED
  • Vorgesehen für den Einbau in ½" Standard-Aussparung
  • . Produktvorteile:
  • Mehr Designfreiheit durch kompakte Ausführung
  • Schutzart IP65 (Im eingebauten Zustand)
  • Einfache Leuchtenintegration
  • DALI-2 zertifiziert
  • DALI-Bus-spannungs-versorgt (keine Netzanschluss erforderlich)
  • Mehrere Sensoren an eine DALI Linie anschließbar
  • Inklusive Blende zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs
  • Integrierbar in Licht- und Gebäudemanagementsysteme die DALI-2 Sensorik unterstützen
  • . Anwendungsgebiete:
  • Industrie
  • Hochregallager
  • Geeignet für hohe Installationshöhen
  • Produktionshallen
  • Eingangshallen
  • . Technische Ausstattung:
  • Optional: Anbaugehäuse - Batten mount adapter (IP65)
  • .
    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    Multisensor
    Breite:
    37.00 mm
    Höhe:
    57.00 mm
    Tiefe:
    57.00 mm
    Durchmesser:
    37.00 mm
    Gefahrstoff:
    Keine gefährlichen Stoffe enthalten
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 4002
    nicht lagernd
    1
    € 4,90*
    ab € 94,30*
    € 94,30*
    50
    € 5,95*
    ab € 82,62*
    € 95,40*
    1
    € 5,46*
    ab € 87,12*
    € 110,77*
    1
    Frei Haus
    ab € 90,69*
    € 114,86*
    17 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 93,69*
    € 118,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 4002
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,30*
    € 112,22
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 4002
    Versand: Lager 4002
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.