Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenschaltuhr IP44 Jahre digi 1min 230-250V 16A 168std ZwischensteckSteckd ASSU-BT/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I417J97
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000660
EAN/GTIN:
     4010312328187
Suchbegriffe:
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Zeitschaltuhr-Steckdose
Steckdosenschaltuhr IP44 Jahre digi 1min 230-250V 16A 168std ZwischensteckSteckd ASSU-BT/230V
Weitere Informationen:
Ausführung:
digital
Ausführung der Steckdose:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Automatische Sommer-/Winterumstellung:
ja
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 60 Hz Hz
Gangreserve in Stunden:
168
Kürzeste Schaltzeit:
1 min min
Max. Schaltleistung LED:
400 W
Montageart:
Zwischenstecker mit Steckdose
Nennschaltstrom bei 230 V AC:
16 A A
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Uhrentyp:
Jahresuhr
Versorgungsspannung:
230 - 250 V
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr ip44, eltako schaltuhr, zeitschalter, Astrouhr, Haushaltsschaltuhr, Impuls-Tagesuhr, Impulsuhr, Impuls-Wochenuhr, Jahresuhr, Stunden-Tagesuhr, Stundenuhr, Tages-/Tagesuhr, Tages-/Wochenuhr, Tagesuhr, Wochenuhr, Zeitprogrammstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 62,89*
€ 80,02*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 62,98*
€ 80,13*
Frei Haus
ab € 64,80*
€ 82,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,22*
€ 82,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,74*
€ 90,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.