Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrenthermostat digi 230V elektr IP20 sw 5-30°C 16A -0,5-0,5K BTLS1791SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat JUNG HOME BT LS 1791 SW
Raumthermostat JUNG HOME BT LS 1791 SW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-I434C92
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     BTLS1791SW
EAN/GTIN:
     4011377202726
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Digitaler Klimaregler
Uhrenthermostat digi 230V elektr IP20 sw 5-30°C 16A -0,5-0,5K BTLS1791SW
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Anzahl der Schaltprogramme:
3
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Ausführung Uhr:
digital
Bedienung:
Taste
Breite:
55 mm
Differenzwert:
-0.5 - 0.5 K
Farbe:
schwarz
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
55 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kontaktausführung:
elektronisch
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.4 W
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 30 °C
Mit Display:
ja
Optimierung:
ja
RAL-Nummer:
9005
Regelcharakteristik:
PI
Schutzart (IP):
IP20
Sensor extern:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 90,67*
€ 112,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,56*
€ 113,60*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 92,73*
€ 115,05*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 94,44*
€ 117,20*
€ 5,46*
ab € 94,48*
€ 117,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.