Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandesse 790mm sw A 60dB 430cbmh Ø150mm LED 4st Uml T325mm D83IDK1S0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
Artikel-Nr.:
     262-I439A98
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D83IDK1S0
EAN/GTIN:
     4242004273325
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
neff dunstabzug
dunstabzug
Wandesse 790mm sw A 60dB 430cbmh Ø150mm LED 4st Uml T325mm D83IDK1S0
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
223 W W
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Bauart:
Wandesse
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Breite:
790 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
150 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
43.8 kWh
Energieeffizienzklasse:
A
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Geräuschemission:
60 dB(A) re 1 pW
Gesamthöhe:
375 - 375 mm
Höhe der Haube:
375 mm mm
Höhe des Kamins:
305 - 540 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
E
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.49 W
Leistungsregelung:
4 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
430 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
445 m³/h m³/h
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
325 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 270,34*
€ 321,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 291,11*
€ 344,12*
Frei Haus
ab € 294,45*
€ 347,75*
Frei Haus
ab € 298,75*
€ 355,21*
Frei Haus
ab € 317,36*
€ 376,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,12*
€ 409,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,81*
€ 405,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,59*
€ 383,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,55*
€ 373,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,11*
€ 346,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.