Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägesse 3 Stufen + 1 Intens D83IDK1S0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
D83IDK1S0, Wandesse
Artikel-Nr.:
     6012B-59993566
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D83IDK1S0
EAN/GTIN:
     4242004273325
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
neff dunstabzug
dunstabzug

Schrägesse 3 Stufen + 1 Intens D83IDK1S0

Design: Schräg-Essen-Design Wandmontage Glasscheibe: schwarz bedruckt Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt Wichtigste Eigenschaften: Kondensatormotor Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Farbtemperatur: 4000 K Beleuchtungsstärke: 127 lux 1 Metallfettfilter Komfortfunktionen: Elektronische Steuerung über TouchControl, hintergrundbeleuchtet 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Bauart:
Wandesse
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Spannung:
220..240 V
Anschlusswert:
223 W
Höhe des Kamins:
305..540 mm
Höhe der Haube:
325 mm
Gesamthöhe:
325 mm
Breite:
790 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 270,34*
€ 321,54*
€ 5,95*
ab € 291,11*
€ 344,12*
Frei Haus
ab € 294,45*
€ 347,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 298,75*
€ 355,21*
Frei Haus
ab € 317,36*
€ 376,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,21*
€ 422,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,52*
€ 418,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,83*
€ 396,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,56*
€ 385,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,75*
€ 355,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.