Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank UB E 134l ws fest 93kwh B598mm H820mm KU1212FE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KU1212FE0, Unterbau-Kühlschrank
KU1212FE0, Unterbau-Kühlschrank
KU1212FE0, Unterbau-Kühlschrank
KU1212FE0, Unterbau-Kühlschrank
KU1212FE0, Unterbau-Kühlschrank
KU1212FE0, Unterbau-Kühlschrank
KU1212FE0, Unterbau-Kühlschrank
KU1212FE0, Unterbau-Kühlschrank
KU1212FE0, Unterbau-Kühlschrank
KU1212FE0, Unterbau-Kühlschrank
KU1212FE0, Unterbau-Kühlschrank
KU1212FE0, Unterbau-Kühlschrank
KU1212FE0, Unterbau-Kühlschrank
KU1212FE0, Unterbau-Kühlschrank
KU1212FE0, Unterbau-Kühlschrank
KU1212FE0, Unterbau-Kühlschrank
KU1212FE0, Unterbau-Kühlschrank
KU1212FE0, Unterbau-Kühlschrank
KU1212FE0, Unterbau-Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     262-I439C28
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KU1212FE0
EAN/GTIN:
     4242004272311
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Kühlschrank UB E 134l ws fest 93kwh B598mm H820mm KU1212FE0
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A A
Anschlusswert:
90 W W
Anzahl der Verdichter:
1
Ausführung:
1-türig
Bauart:
unterbaufähig
Bauform:
Unterbaugerät
Breite:
598 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
93 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Höhe:
820 mm mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Nischenbreite:
600 - 600 mm mm
Nischenhöhe:
820 - 820 mm mm
Nischentiefe:
550 mm mm
Nutzinhalt des Kühlfachs:
134 l
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
548 mm mm
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Weitere Suchbegriffe: Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, einbau-kühlschrank neff, haushaltskühlschrank, 1-Sterne-Kühlgerät, 2-Sterne-Kühlgerät, 3-Sterne-Kühlgerät, 4-Sterne-Kühlgerät, Einbau-Kältegerät, Einbau-Kühlautomat, Eisschrank, Energiespar-Tischkühlautomat, Flaschenkühlschrank, Frischkühlzentrum, Integrierbarer Kühlschrak, Kältegerät, Stand-Kühlautomat, Tisch-Kühlautomat, Universal-Kühlautomat, Unterbau-Kühlgerät, Weinlager-Kühlautomat-Vinotheque, Weintemperierschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 473,31*
€ 551,36*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,13*
€ 556,81*
€ 65,00*
ab € 480,53*
€ 558,81*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,36*
€ 656,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,59*
€ 650,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,48*
€ 627,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,08*
€ 607,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,31*
€ 563,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.