Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-29993599 Herst.-Nr.: KU1212FE0 EAN/GTIN: 4242004272311 |
| |
|
| | |
| UB-Kühlgerät HomeConnect KU1212FE0 Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Nutzinhalt gesamt: 134 l Klimaklasse: SN-T Design LED mit Soft Start Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optische und akustische Warneinrichtung bzw. Aktivwarnsystem bei geöffneter Tür Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung Fernstart und Fernüberwachung Super-Taste: Superkühlen mit automatischer Deaktivierung Vollautomatische Abtauung im Kühlraum Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l 3 Ablagen aus Sicherheitsglas 2 Türabsteller davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller Bodenfach m. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-türig | Bauform: | Unterbaugerät | Bauart: | unterbaufähig | Dekorfähig: | mit Zubehör möglich | Spannung: | 220..240 V | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Anzahl der Verdichter: | 1 | Nutzinhalt des Kühlfachs: | 134 l | Mit Gefrierfach: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 475,21* | € 554,65* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 477,81* | € 560,18* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 483,41* | € 562,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|