Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler UB D ubf edst B598mm 46dB 6prog 13Gedecke S125HTS01E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neff S125HTS01E Spülmaschine Unterbau 13 Maßgedecke D
Neff S125HTS01E Spülmaschine Unterbau 13 Maßgedecke D
Neff S125HTS01E Spülmaschine Unterbau 13 Maßgedecke D
Neff S125HTS01E Spülmaschine Unterbau 13 Maßgedecke D
Neff S125HTS01E Spülmaschine Unterbau 13 Maßgedecke D
Neff S125HTS01E Spülmaschine Unterbau 13 Maßgedecke D
Neff S125HTS01E Spülmaschine Unterbau 13 Maßgedecke D
Neff S125HTS01E Spülmaschine Unterbau 13 Maßgedecke D
Neff S125HTS01E Spülmaschine Unterbau 13 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     262-I439D59
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S125HTS01E
EAN/GTIN:
     4242004279235
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Geschirrspüler UB D ubf edst B598mm 46dB 6prog 13Gedecke S125HTS01E
Weitere Informationen:
Anzahl der Programme:
6
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
unterbaufähig
Bauform:
Unterbaugerät
Breite:
598 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
D
Fassungsvermögen Maßgedecke:
13
Geräuschemission:
46 dB(A) re 1 pW
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, unterbau-geschirrspüler 60 cm, einbau-geschirrspüler, constructa einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 449,85*
€ 552,35*
€ 65,00*
ab € 449,92*
€ 552,36*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,99*
€ 559,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,35*
€ 657,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,25*
€ 653,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,13*
€ 614,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,61*
€ 588,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,85*
€ 535,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.