Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel GEB-K HFT 68x130mm Kst unbeh ver-ws hfr RAL9016 BR651305H9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-I445D33
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BR651305H9016
EAN/GTIN:
     4012740989022
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Flachwinkel GEB-K HFT 68x130mm Kst unbeh ver-ws hfr RAL9016 BR651305H9016
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
0
Ausführung:
Haubenformteil
Breite:
130 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 90 °C
Farbe:
verkehrsweiß
Halogenfrei:
ja
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
0 mm mm
Oberteilbreite 2:
0 mm mm
Oberteilbreite 3:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9016
Richtung:
steigend/fallend
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP40
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
68 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
85 - 95 °
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelkanaldeckel, T-Flachwinkel, kabelkanal hager weiss, flachwinkel (kabelkanal), kabelbahn hager, Flachwinkel für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, Vertikales Eckstück für Brüstungskanal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 23,25*
€ 31,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,41*
€ 31,53*
2 Tage
43
€ 4,99*
ab € 23,44*
€ 31,81*
€ 5,46*
ab € 25,05*
€ 33,44*
3 Tage
30
€ 4,95*
ab € 25,12*
€ 33,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BR651304H9016
ab € 22,70*
Zubehör
Hager
LF6019069016
ab € 5,30*
Zubehör
Tehalit
LF6015089016
ab € 17,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.