Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 230V 50-60Hz AC 1FL6032-2AF21-1MG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-I465A75
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60322AF211MG1
EAN/GTIN:
     4042948675472
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor
Servomotor 230V 50-60Hz AC 1FL6032-2AF21-1MG1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
0 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0 kW kW
Bemessungsspannung:
230 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,00*
€ 300,31*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,15*
€ 300,86*
Frei Haus
ab € 264,26*
€ 303,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 305,83*
€ 348,23*
Frei Haus
ab € 367,87*
€ 417,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,23*
€ 414,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,31*
€ 413,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,43*
€ 393,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,72*
€ 384,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,83*
€ 363,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL52
ab € 8,886*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 35,82*
Zubehör
Siemens
3RV20111EA10
ab € 34,51*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL12
ab € 13,61*
Zubehör
Siemens
6SL32030BB218VA1
ab € 67,33*
Zubehör
Siemens
3NA3801
ab € 2,31*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,89*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB201AF0
ab € 45,58*
Zubehör
Siemens
6FX20030DB12
ab € 35,15*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB102UA2
ab € 262,03*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB102UF2
ab € 336,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.