Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V, 0,64Nm 1FL6032-2AF21-1MG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11664833
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60322AF211MG1
EAN/GTIN:
     4042948675472
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V, 0,64Nm 1FL6032-2AF21-1MG1

SIMOTICS S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,2 kW, NN=3000 U M0=0,64 Nm, MN=0,64 Nm Achs- höhe 30 mm Absolutwertgeber Single-Turn 21 Bit glatte Welle Toleranz N ohne Halte- bremse Schutzart IP65 mit passender Öldichtung zu Ant SINAMICS V90 Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 263,29*
€ 308,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,04*
€ 308,58*
Frei Haus
ab € 264,98*
€ 311,06*
€ 5,95*
ab € 306,59*
€ 348,63*
Frei Haus
ab € 382,97*
€ 436,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,00*
€ 366,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,10*
€ 342,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,87*
€ 329,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,29*
€ 313,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL52
ab € 9,362*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 35,91*
Zubehör
Siemens
3RV20111EA10
ab € 32,56*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL12
ab € 13,61*
Zubehör
Siemens
6SL32030BB218VA1
ab € 67,09*
Zubehör
Siemens
3NA3801
ab € 2,34*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 29,54*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB201AF0
ab € 45,41*
Zubehör
Siemens
6FX20030DB12
ab € 35,02*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB102UA2
ab € 263,03*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB102UF2
ab € 336,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.