Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V, 0,64Nm 1FL6032-2AF21-1MG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012-11664833
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60322AF211MG1
EAN/GTIN:
     4042948675472
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V, 0,64Nm 1FL6032-2AF21-1MG1

SIMOTICS S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,2 kW, NN=3000 U M0=0,64 Nm, MN=0,64 Nm Achs- höhe 30 mm Absolutwertgeber Single-Turn 21 Bit glatte Welle Toleranz N ohne Halte- bremse Schutzart IP65 mit passender Öldichtung zu Ant SINAMICS V90 Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 263,00*
€ 300,31*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,15*
€ 300,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 264,26*
€ 303,18*
€ 5,95*
ab € 305,83*
€ 348,23*
Frei Haus
ab € 367,87*
€ 417,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,18*
€ 360,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,15*
€ 358,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,17*
€ 342,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,68*
€ 334,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,26*
€ 314,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL52
ab € 8,886*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 35,82*
Zubehör
Siemens
3RV20111EA10
ab € 34,51*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL12
ab € 13,61*
Zubehör
Siemens
6SL32030BB218VA1
ab € 67,33*
Zubehör
Siemens
3NA3801
ab € 2,31*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,89*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB201AF0
ab € 45,58*
Zubehör
Siemens
6FX20030DB12
ab € 35,15*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB102UA2
ab € 262,03*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB102UF2
ab € 336,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.