Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I473E44 Herst.-Nr.: 9980006059 EAN/GTIN: 8012823105246 |
| |
|
| | |
| Entstörmodul LED m.LED-Anz 99.80.0.060.59 Weitere Informationen: | | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 28 - 60 V | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 28 - 60 V | Betriebsspannung DC: | 28 - 60 V | Mit LED-Anzeige: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Anzeigemodul, Baustein für Schutzbeschaltung, Diode, EMV-Schutzmodul, Entstörmodul, Entstörmodul für Ventile, Entstörmodul-Adapter, Modul, Moduleinsatz, Schutzmodul, Varistor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,29* | € 3,17* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,29* | € 3,17* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,359* | € 3,259* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,48* | € 3,36* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,57* | € 3,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|