Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 99.80.0.060.59


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-55221736
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9980006059
EAN/GTIN:
     8012823105246
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
industrierelais finder
industrierelais

LED-Modul 99.80.0.060.59

Steckmodul, grüne LED, ohne EMV-Schutz, 28 - 60 V AC/DC, Farbe blau
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
28..60 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
28..60 V
Betriebsspannung bei DC:
28..60 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,19*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,19*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,359*
€ 3,289*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,46*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,54*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,289*
€ 3,91391
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,069*
€ 3,65211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,769*
€ 3,29511
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,359*
€ 2,80721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.