Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3529233
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     99.80.0.060.59
EAN/GTIN:
     8012823105246
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
industrierelais finder
industrierelais
Steckmodul, grüne LED, ohne EMV-Schutz, 28 - 60 V AC/DC, Farbe blau Funktion: sonstige, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 28...60 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 28...60 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 28...60 V, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
99.80.0.060.59
Ident Code:
9980006059
Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,29*
€ 3,19*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,19*
10
€ 5,46*
ab € 2,359*
€ 3,289*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 3,46*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,54*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.