Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 30W 24V IP20 Kstgeh stat 90x36x58mm POWERSUPPLYPS30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I495I44
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899553880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement
LED-Trafo 30W 24V IP20 Kstgeh stat 90x36x58mm POWERSUPPLYPS30
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
30 - 30 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
36 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
58 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
90 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 168,20*
€ 168,20*
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 169,29*
€ 187,96*
1
Frei Haus
ab € 154,92*
€ 189,88*
Lager 262
200
€ 5,95*
ab € 172,80*
€ 192,40*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 166,98*
€ 203,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 192,40*
€ 228,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 38.480,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.