Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsgerät PS30/24 SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betriebsgerät PS30/24 SO
Betriebsgerät PS30/24 SO
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-46969358
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899553880
EAN/GTIN:
     4052899553880
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Lichtmanagement

Betriebsgerät PS30/24 SO

Konverter. Produkteigenschaften: Ausgangsspannung: 24 V DC. Ausgangsstrom: 1,3 A. Produktvorteile: Großer Eingangsspannungsbereich. Anwendungsgebiete: Breiter Anwendungsbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Breite:
36 mm
Höhe:
58 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 168,20*
€ 168,20*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 157,51*
€ 175,47*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 155,67*
€ 190,41*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 168,06*
€ 204,18*
1
€ 5,95*
ab € 173,96*
€ 211,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,41*
€ 226,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.