Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 10W LEIA 3000K 1000lm direkt 1LED m.Schalter chr R42571100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stehleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 104cm hoch
LED Stehleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 104cm hoch
LED Stehleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 104cm hoch
LED Stehleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 104cm hoch
LED Stehleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 104cm hoch
LED Stehleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 104cm hoch
LED Stehleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 104cm hoch
LED Stehleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 104cm hoch
LED Stehleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 104cm hoch
LED Stehleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 104cm hoch
LED Stehleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 104cm hoch
Artikel-Nr.:
     262-I496D91
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R42571100
EAN/GTIN:
     4017807374933
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 10W LEIA 3000K 1000lm direkt 1LED m.Schalter chr R42571100
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
180 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
10 - 10 W
Gehäusefarbe:
Chrom
Höhe/Tiefe:
1040 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
180 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led büro stehleuchte dimmbar, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 42,79*
€ 56,18*
1
€ 4,95*
ab € 44,97*
€ 60,83*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 69,57*
€ 90,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
25889
ab € 47,86*
Ähnlich
Reality Leuchten
R42801002
ab € 52,25*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50711187
ab € 23,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.