Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte 5x28W HV TOMMY E14 direkt sw m.Schalter R46330579


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textil-Stehleuchte
Textil-Stehleuchte
Artikel-Nr.:
     262-I496E16
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R46330579
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Stehleuchte 5x28W HV TOMMY E14 direkt sw m.Schalter R46330579
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
5
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe der Abdeckung:
schwarz
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E14
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
5
Geeignet für Lampenleistung:
28 - 28 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
2000 mm
Justierbar:
ja
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
300 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, büro stehleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,34*
€ 121,81*
€ 4,95*
ab € 110,72*
€ 137,41*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 150,10*
€ 186,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 159,86*
€ 196,68*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 260,22*
€ 309,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,68*
€ 234,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,43*
€ 232,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,45*
€ 219,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R41031532
ab € 103,90*
Ähnlich
TRIO Leuchten
408500542
ab € 141,19*
Ähnlich
meineWunschleuchte
4085LM542
ab € 165,19*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40014
ab € 173,42*
Ähnlich
Reality Leuchten
R46155032
ab € 91,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.