Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wohnraumleuchte 5W LEIA 3000K 400lm chr 1LED m.Schalter Mit Dimmer m.LM R52571100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 40cm hoch
LED Tischleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 40cm hoch
LED Tischleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 40cm hoch
LED Tischleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 40cm hoch
LED Tischleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 40cm hoch
LED Tischleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 40cm hoch
LED Tischleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 40cm hoch
LED Tischleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 40cm hoch
LED Tischleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 40cm hoch
LED Tischleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 40cm hoch
Artikel-Nr.:
     262-I496F78
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R52571100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsbereichleuchte
Arbeitsplatzleuchte
Arbeitszonenleuchte
Büroleuchte
LED-Wohnraumleuchte 5W LEIA 3000K 400lm chr 1LED m.Schalter Mit Dimmer m.LM R52571100
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
400 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
150 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
5 - 5 W
Gehäusefarbe:
Chrom
Höhe/Tiefe:
400 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
RGBW
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
150 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 21,36*
€ 27,60*
1
€ 4,95*
ab € 24,73*
€ 34,72*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 34,91*
€ 48,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52811001
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.