Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler C vollint ws B448mm 6prog 42dB BestKorb abnehmbare Arbeitsplatte EGSPV586901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Geschirrspüler EGSPV 586 901
EB-Geschirrspüler EGSPV 586 901
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-I518D07
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1194150
EAN/GTIN:
     5906006941505
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Geschirrspüler C vollint ws B448mm 6prog 42dB BestKorb abnehmbare Arbeitsplatte EGSPV586901
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A A
Anschlusswert:
1930 W W
Anzahl der Programme:
6
Art der Arbeitsplatte:
abnehmbare Arbeitsplatte
Bauart:
vollintegrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Besteckausführung:
Besteckkorb
Breite:
448 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
C
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
59 kWh
Fassungsvermögen Maßgedecke:
10
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
B
Grundfarbe der Blende:
weiß
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm mm
Mit Besteckkorb:
ja
Nischenbreite:
450 - 450 mm
Nischenhöhe:
820 - 870 mm
Nischentiefe:
580 mm
Spannung:
230 - 230 V
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Tiefe:
550 mm mm
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, amica geschirrspüler 45 cm, einbau-geschirrspüler, geschirrspüler 45 cm, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 321,76*
€ 397,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 322,07*
€ 397,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 349,70*
€ 429,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,85*
€ 473,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,82*
€ 471,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,87*
€ 449,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,44*
€ 428,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,07*
€ 383,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.