| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I518D23 Herst.-Nr.: 1194250 EAN/GTIN: 5906006942502 |
| |
|
| | |
| Gefrierschrank 62l D NoFrost EGSX321210 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gefrierschrank | Bauform: | Standgerät | Dekorfähig: | nicht möglich | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | D | Höhe: | 720 mm mm | Mit Frostfree System: | ja | Möbeltürbefestigung: | fest | Nettovolumen: | 62 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 265,62* | € 316,87* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 267,40* | € 317,45* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 293,93* | € 348,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|