| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-59993718 Herst.-Nr.: EGSX321210 EAN/GTIN: 5906006942502 |
| |
|
| | |
| EB-Gefriergerät Festtür EGSX 321 210 Einbau-Gefrierschrank, Festtür-Technik-elektronische Steuerung, über Display-Inverter Kompressor-Tür-Offen-Alarm Nutzinhalt total: 62 l-Gefrieren: 62 l Gefrieren-NoFrost-Supergefrierfunktion-Temperaturalarm im Gefrierfach-3 Gefrierschubladen-Zubehör: Eiswürfelbehälter Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU): | D | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Bauform: | Einbaugerät | Ausführung: | Gefrierschrank | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Grundfarbe der Tür: | weiß | Spannung: | 220..240 V | Frequenz: | 50 Hz | Bruttofassungsvermögen: | 62 l | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 266,49* | € 314,89* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 266,15* | € 315,18* | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 294,46* | € 345,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|