Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø20mm M20x1,5 IP40-65 M20 x 1,5 Gew ger SILVYNUS-M20X1,5EDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 21 mm, Messing, vernickelt, IP40, metall, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 21 mm, Messing, vernickelt, IP40, metall, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 21 mm, Messing, vernickelt, IP40, metall, (L)
Artikel-Nr.:
     262-I536B75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502634
EAN/GTIN:
     4044777311385
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms Ø20mm M20x1,5 IP40-65 M20 x 1,5 Gew ger SILVYNUS-M20X1,5EDU
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
33 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0.394
Gewindelänge:
10 mm mm
Nenndurchmesser:
20 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 65
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 22,422*
€ 25,032*
50
Frei Haus
ab € 22,6444*
€ 25,2844*
1
€ 6,90*
ab € 18,13*
€ 28,71*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 31,2404*
€ 34,5904*
50
Frei Haus
ab € 31,56*
€ 34,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 34,5904*
€ 41,16258
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,2404*
€ 37,17608
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.729,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.