Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-US-M-20X1,5-EDU 55502634


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 21 mm, Messing, vernickelt, IP40, metall, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 21 mm, Messing, vernickelt, IP40, metall, (L)
Gerade Schlauchverschraubung, M20, 21 mm, Messing, vernickelt, IP40, metall, (L)
Artikel-Nr.:
     3517B-97650337
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502634
EAN/GTIN:
     4044777311385
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-US-M-20X1,5-EDU 55502634

Schlauchverschraubung SILVYN® US-M 20X1.5 EDU
Schlauchverschraubung
M 20
Nenngröße: 21
Halogenfrei
UV-beständig
IP 40

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Platzsparend
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,394
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 22,422*
€ 25,032*
50
Frei Haus
ab € 22,6444*
€ 25,2844*
1
€ 6,90*
ab € 18,13*
€ 28,71*
50
€ 5,95*
ab € 31,2404*
€ 34,5904*
50
Frei Haus
ab € 31,56*
€ 34,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 25,032*
€ 29,78808
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,422*
€ 26,68218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.251,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.