| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-97650337 Herst.-Nr.: 55502634 EAN/GTIN: 4044777311385 |
| |
|
| | |
| SILVYN-US-M-20X1,5-EDU 55502634 Schlauchverschraubung SILVYN® US-M 20X1.5 EDU Schlauchverschraubung M 20 Nenngröße: 21 Halogenfrei UV-beständig IP 40 Anwendungsgebiete: Maschinenbau Anlagenbau In Kombination mit Kabelschutzschlauch: Nutzen: Universell einsetzbar Platzsparend Hohe Auszugkraft Vibrationsschutz Schnelle und einfache Montage Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 21 mm | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M20 x 1,5 | Gewindegänge pro Zoll: | 0,394 | Einteilig: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 22,422* | € 25,032* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 22,6444* | € 25,2844* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,13* | € 28,71* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 31,2404* | € 34,5904* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 31,56* | € 34,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.264,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|